Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266632
Cod. Produttore
5266632
Cod. EAN
3800235266632

Informazioni di prodotto

50A current transformer clamp for Pro 3EM
Descrizione del produttore: Trasformatore di corrente a morsetto da 50A progettato per il monitoraggio e la misurazione precisa della corrente elettrica in impianti industriali e civili. Questo dispositivo garantisce un'installazione semplice e sicura grazie al suo design compatto e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un controllo accurato del flusso di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo a ottimizzare la gestione energetica e la protezione degli impianti elettrici.

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

diametro dell'apertura

10 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

50 A

fissaggio a scatto

collegamento secondario

Cavo

Apertura in altezza

10 ... 10 mm

Apertura in larghezza

10 ... 10 mm

Produttore

Trasformatore di corrente a morsetto 50A compatto per monitoraggio impianti elettrici industriali e civili