Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266496
Cod. Produttore
5266496
Cod. EAN
3800235266496

Informazioni di prodotto

400A current trans. clamp for Pro 3EM-400
Descrizione del produttore: Trasformatore di corrente a pinza con capacità di 400A, progettato per un utilizzo professionale. Questo dispositivo consente misurazioni precise e sicure della corrente elettrica senza interrompere il circuito. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito elettrico industriale e professionale, facilita il monitoraggio e la gestione dei sistemi elettrici con efficienza e precisione.

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

fissaggio a scatto

collegamento secondario

Cavo

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Produttore

Pinza amperometrica trasformatore corrente 400A per uso professionale e industriale Pro 3EM-400