Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5266410
Cod. Produttore
5266410
Cod. EAN
3800235266410

Informazioni di prodotto

120A current transformer clamp for Pro 3EM
Descrizione del produttore: Trasformatore di corrente a morsetto con portata fino a 120A, ideale per il monitoraggio e la misurazione precisa del flusso di corrente in impianti elettrici. Progettato per un facile montaggio senza interruzione del circuito, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e stabilità nel tempo, è compatibile con diversi sistemi di controllo e protezione elettrica. Questo trasformatore consente una gestione efficiente dell'energia e contribuisce a ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici.

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

diametro dell'apertura

15 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

120 A

fissaggio a scatto

collegamento secondario

Cavo

Apertura in altezza

15 ... 15 mm

Apertura in larghezza

15 ... 15 mm

Produttore

Trasformatore di corrente a morsetto 120A per monitoraggio impianti elettrici industriali e civili