Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790227
Cod. Produttore
BIZ790227

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 160 mm
  • Isolazione: 1000 V
  • Rivestimento: cromato
  • Manico: bimateriale ergonomico
  • Capacità taglio cavi flessibili: 2,5 mm
  • Capacità taglio cavi rigidi: 1,6 mm
  • Durezza taglio: 60 HRC
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza a becchi semitondi lunghi dritti da 160 mm, progettata per garantire un'ottima presa e precisione nelle operazioni di taglio e manipolazione di cavi elettrici. Realizzata con rivestimento cromato che assicura un'eccellente resistenza alla corrosione, è dotata di manici bimateriali ergonomici e antiscivolo per un comfort ottimale durante l'uso. Isolata per lavori fino a 1000 V, supporta il taglio di cavi flessibili fino a 2,5 mm di diametro e cavi rigidi fino a 1,6 mm, con una durezza di taglio di 60 HRC. Conforme alla normativa IEC 60900:2018, rappresenta uno strumento affidabile e sicuro per professionisti dell'elettricità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza a becchi semitondi lunghi dritti 160 mm isolati 1000 V Premium. Rivestimento cromato. Manico bimateriale. Vantaggio: eccellente resistenza alla corrosione grazie al rivestimento cromato.

isolato

forma

Diritto

Protezione della superficie

Cromato

con tagliafilo

peso

145 g

lunghezza

165 mm

con isolamento di protezione 1000 V

stampo per pressatura

Compressione ovale

materiale

Acciaio/plastica

lunghezza delle ganasce

52,5 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

18 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Dentato

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

10 mm

Testato VDE

Produttore

Pinza becchi semitondi lunghi dritti 160mm isolata 1000V elettricisti