Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790231
Cod. Produttore
BIZ790231

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 200 mm
  • Isolazione: 1000 V
  • Capacità taglio cavi flessibili: 2,5 mm
  • Capacità taglio cavi rigidi: 1,6 mm
  • Durezza di taglio: 60 HRC
  • Rivestimento: cromato
  • Manico: bimateriale antiscivolo
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza a becchi semitondi lunghi dritti da 200 mm, progettata per garantire precisione e durata nel taglio di cavi elettrici. Dotata di rivestimento cromato che assicura un'eccellente resistenza alla corrosione, è ideale per lavori elettrici grazie all'isolamento certificato fino a 1000 V secondo la norma IEC 60900:2018. Il manico bimateriale ergonomico e antiscivolo offre comfort e sicurezza durante l'uso prolungato. La pinza consente il taglio di cavi flessibili fino a 2,5 mm di diametro e di cavi rigidi fino a 1,6 mm, con una durezza di taglio di 60 HRC, garantendo performance elevate e affidabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza a becchi semitondi lunghi dritti 200 mm isolati 1000 V Premium. Rivestimento cromato. Manico bimateriale. Vantaggio: eccellente resistenza alla corrosione grazie al rivestimento cromato.

isolato

forma

Diritto

Protezione della superficie

Cromato

con tagliafilo

peso

190 g

lunghezza

205 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio/plastica

lunghezza delle ganasce

77 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

20 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Dentato

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

11 mm

Testato VDE

Produttore

Pinza becchi semitondi lunghi 200 mm isolata 1000 V elettricista