Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790027
Cod. Produttore
BIZ790027
Cod. EAN
3700420309178

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 160 mm
  • Isolazione: 1000 V
  • Manici: bimateriale
  • Finitura: lucida
  • Capacità taglio cavi flessibili: 2,5 mm
  • Capacità taglio cavi rigidi: 1,6 mm
  • Durezza di taglio: 60 HRC
  • Serie: BIZ ISOLÉS 1000 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza a becchi semitondi lunghi 160 mm con isolamento per uso fino a 1000 V, progettata per garantire sicurezza e precisione nelle operazioni elettriche. Dotata di manici bimateriale con rivestimento lucido che assicurano una presa confortevole e antiscivolo. La pinza ha una capacità di taglio per cavi flessibili fino a 2,5 mm di diametro e per cavi rigidi fino a 1,6 mm, con una durezza di taglio di 60 HRC. Conforme alla norma IEC 60900:2018, rappresenta uno strumento affidabile per elettricisti e professionisti del settore elettrico che richiedono qualità e sicurezza in ogni intervento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza a becchi semitondi lunghi, dritti, 160 mm, isolata 1.000 V. Finitura lucida. Manico bimateriale.

isolato

forma

Diritto

Protezione della superficie

Altro

con tagliafilo

peso

145 g

lunghezza

165 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio/plastica

lunghezza delle ganasce

52,5 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

18 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Dentato

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

10 mm

Testato VDE

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Pinza becchi piatti 160 mm isolata 1000 V per elettricisti

€ 26,55 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info