Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790127
Cod. Produttore
BIZ790127
Cod. EAN
3700420309314

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 200 mm
  • Peso: 170 g
  • Taglio cavi flessibili Ø: 2,8 mm
  • Taglio cavi rigidi Ø: 1,8 mm
  • Durezza di taglio: 60 HRC
  • Finitura: lucida
  • Impugnatura: PVC
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza a becchi lunghi da 200 mm con finitura lucida e impugnatura in PVC, ideale per lavori di precisione nel settore elettrico. La pinza presenta becchi semitondi lunghi e dritti, non isolata, con una durezza di taglio di 60 HRC che garantisce resistenza e durata nel tempo. È adatta al taglio di cavi flessibili fino a 2,8 mm di diametro e cavi rigidi fino a 1,8 mm, offrendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni di cablaggio e manutenzione elettrica. Il design ergonomico e il peso contenuto di 170 grammi assicurano una presa confortevole e un utilizzo agevole anche in spazi ristretti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza a becchi semitondi lunghi, ad angolo, 200 mm, non isolata con finitura lucida. Manico bimateriale.

forma

Diritto

Protezione della superficie

Altro

con tagliafilo

peso

165 g

lunghezza

202 mm

materiale

Acciaio/plastica

lunghezza delle ganasce

77 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

20 mm

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Rivestito in plastica

Superficie di presa

Dentato

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

11 mm

Produttore

Pinza becchi lunghi 200 mm ergonomica per elettronica