› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

Pinza becchi gomito 160 mm isolata 1000 V per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ790028
Cod. Produttore BIZ790028
Cod. EAN 3700420309185

Informazioni principali

  • Lunghezza: 160 mm
  • Isolazione: 1000 V
  • Capacità taglio cavi flessibili: 2,5 mm
  • Capacità taglio cavi rigidi: 1,6 mm
  • Durezza di taglio: 60 HRC
  • Manico: bimateriale antiscivolo
  • Angolo becchi: 45°
  • Serie: BIZ ISOLÉS 1000 V

Descrizione del prodotto

Pinza a becchi semitondi lunghi piegati a gomito di 45° con lunghezza di 160 mm, progettata per garantire precisione e comfort durante l'uso. Realizzata con finiture lucide e dotata di un manico bimateriale ergonomico e antiscivolo, assicura una presa sicura e confortevole anche in condizioni di lavoro prolungate. Isolata per una tensione fino a 1000 V, è conforme alla norma IEC 60900:2018, garantendo sicurezza nell'utilizzo su impianti elettrici. La pinza offre una capacità di taglio per cavi flessibili fino a 2,5 mm di diametro e per cavi rigidi fino a 1,6 mm, con una durezza di taglio di 60 HRC, che assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per lavori elettrici che richiedono strumenti affidabili e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza a becchi semitondi lunghi, ad angolo, 160 mm, isolata 1.000 V. Finitura lucida. Manico bimateriale.

Caratteristiche tecniche

isolato

forma

Curvo

Protezione della superficie

Altro

con tagliafilo

peso

145 g

lunghezza

165 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio/plastica

lunghezza delle ganasce

52,5 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

18 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Dentato

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

10 mm

Testato VDE

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Pinza becchi gomito 160 mm isolata 1000 V per elettricisti
€ 26,63 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info