Descrizione del prodotto
Pinza amperometrica digitale con display LCD a 4000 misure, alimentata da una pila da 9 V. Progettata per misurare correnti AC e DC fino a 1000 A con tecnologia TRMS, garantisce precisione e affidabilità nelle letture. Dispone di un’ampia banda di misura per tensioni AC 50/60 Hz, oltre a funzioni per la misura di resistenza, capacità, frequenza, ciclo di lavoro e temperatura con sonda tipo K, con un intervallo da -20 a 1000 °C. La pinza è dotata di modalità autoranging e manuale, funzione di mantenimento dati e retroilluminazione per una facile lettura anche in condizioni di scarsa illuminazione. Presenta protezione di categoria di sovratensione III 600 V e sicurezza per uso interno con grado di inquinamento 2. Le dimensioni compatte e il peso contenuto ne facilitano l’uso in ambienti elettrici professionali, garantendo prestazioni affidabili e versatilità nelle misurazioni elettriche.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pinza amperometrica con schermo LCD e consegnata con batteria.