Prodotti /

Cod. Rexel
Y5TE0300
Cod. Produttore
TE0300
Cod. EAN
8053323908418

Informazioni di prodotto

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE AC 500V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pinza amperometrica digitale progettata per misurare correnti alternate fino a 500 A. Dispone di un display digitale chiaro e facile da leggere, con selettore rotativo per la misura di tensione, corrente e resistenza. Ideale per professionisti del settore elettrico, offre precisione e praticità nella diagnostica e manutenzione degli impianti elettrici. La struttura compatta e il morsetto di apertura agevole garantiscono un utilizzo sicuro e comodo anche in spazi ristretti. Adatta per misure rapide e affidabili in ambito industriale e civile.

tipo di corrente

AC/DC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

55 mm

prova di continuità

interfaccia

Misurazione della tensione, AC

Misurazione della tensione, DC

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

Altro

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0 ... 1000 A

Produttore

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE AC 500

€ 25,49 x 1 pz.
(pz.)