Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700599
Cod. Produttore
BIZ700599
Cod. EAN
3700420307310

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza: 250 mm
  • Peso: 800 g
  • Capacità apertura: 85 mm
  • Ganasce: acciaio forgiato
  • Regolazione: rotellina
  • Molla: richiamo leva sblocco
  • Imballaggio: busta plastica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza a morsa a becchi lunghi realizzata con ganasce in acciaio forgiato per garantire resistenza e durata nel tempo. Dotata di rotellina di regolazione per un serraggio preciso e molla di richiamo sulla leva di sblocco che facilita l'apertura e la chiusura. La lunghezza complessiva di 250 mm e la capacità di apertura di 85 mm la rendono versatile per diverse applicazioni nel settore elettrico. Strumento robusto e affidabile, ideale per operazioni di presa e serraggio in ambienti professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pinza a morsa a becchi lunghi 250 mm. Pratica: rotellina di regolazione. Molla di richiamo sulla leva di sblocco.

adatto per

Universale

lunghezza totale

250 mm

lunghezza delle ganasce

60 mm

apertura max. delle ganasce

85 mm

Produttore

Pinza a morsa becchi lunghi 250 mm regolabile per impianti elettrici