Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2515G
Cod. Produttore
CL2515G
Cod. EAN
7320500475591

Informazioni di prodotto

  • Serie: CL2
  • Tensione: 110-130 V
  • Colore LED: Verde
  • Tipo: Spia Pilota
  • Design: Compatto
  • Grado protezione: Polvere e acqua
  • Installazione: Rapida e semplice
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CL2-515G Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Green - Illuminated - 110 ... 130 V This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 130 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Pilot Light LED verde compatto 110-130V per segnalazione industriale