› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PILOS Schermo Luce 180° HID Grigio Protezione Ottica Illuminazione LED Industriale

Cod. Rexel L158675
Cod. Produttore 58675
Cod. EAN 8033913158010

Informazioni principali

  • Tipo: Schermo luce 180°
  • Colore: Grigio
  • Tecnologia: HID
  • Serie: PILOS
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design integrato elettronica
  • Fedeltà colori elevata

Descrizione del prodotto

PILOS SCHERMO LUCE 180 HID GRIGIOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PILOS SCHERMO LUCE 180 HID GRIGIOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PILOS Schermo Luce 180° HID Grigio Protezione Ottica Illuminazione LED Industriale