› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PILOS LED 6W B.C. lampada LED efficiente per illuminazione tecnica D130X576 G2

Cod. Rexel L161115W00
Cod. Produttore 61115W00
Cod. EAN 8056534770621

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Dimensioni: D130x576 mm
  • Tecnologia: LED
  • Serie: G2
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

PILOS LED 6W B.C. D130X576 G2Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PILOS LED 6W B.C. D130X576 G2Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PILOS LED 6W B.C. lampada LED efficiente per illuminazione tecnica D130X576 G2