›

Piedino montaggio rapido fissaggio stabile guida TS35 impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD0636800000
Cod. Produttore 0636800000
Cod. EAN 4008190152949

Informazioni principali

  • Descrizione articolo: FM 5/TS35
  • Serie: ACCESSORI
  • Piedino montaggio: facile rimozione
  • Quantità consigliata: 40 pezzi

Descrizione del prodotto

Angolare di fissaggio realizzato in acciaio, progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per il fissaggio sicuro di elementi su guide standard TS35, assicurando stabilità e durata nel tempo. La sua struttura in acciaio conferisce resistenza meccanica e protezione contro l’usura, rendendolo adatto a diverse applicazioni nell’ambito degli accessori per impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Un piedino di montaggio rende più semplice la rimozione della morsettiera.

Caratteristiche tecniche

larghezza

14 mm

altezza

50,2 mm

profondità

7 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Angolare di fissaggio

materiale

Acciaio

Serie

Accessori

Piedino montaggio rapido fissaggio stabile guida TS35 impianti elettrici industriali