Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0687900000
Cod. Produttore
0687900000
Cod. EAN
4008190086459

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FM 4/TS35
  • Montaggio: Piedino rimovibile
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 40 pezzi

Documentazione tecnica

Angolare di fissaggio realizzato in acciaio, progettato per garantire solidità e durata nelle applicazioni elettriche. Questo accessorio offre un fissaggio stabile e sicuro, ideale per supportare componenti e strutture all'interno di impianti elettrici. La scelta del materiale in acciaio assicura resistenza meccanica e affidabilità nel tempo, rendendo questo angolare un elemento essenziale per l’installazione e il montaggio di apparecchiature elettriche. La sua forma e le dimensioni sono studiate per facilitare l’assemblaggio e mantenere la stabilità delle strutture. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Un piedino di montaggio rende più semplice la rimozione della morsettiera.

larghezza

14 mm

altezza

50,2 mm

profondità

7 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Angolare di fissaggio

materiale

Acciaio

Serie

Accessori

Produttore

Piedino montaggio morsettiera accessorio elettrico guida DIN TS35 impianti industriali

€ 1,17 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info