Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1724580000
Cod. Produttore
1724580000
Cod. EAN
4008190377717

Informazioni di prodotto

FM 4.2/TS35 garantisce un’installazione affidabile e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su guide TS35
  • Piedino di montaggio per una rapida rimozione della morsettiera
  • Materiali resistenti per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Gestione efficiente dei circuiti elettrici
  • Ottimizzazione delle prestazioni energetiche

Documentazione tecnica

FM 4.2/TS35 è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione negli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Questo componente è ideale per il montaggio su guide TS35, offrendo una soluzione funzionale e compatta per il collegamento e la gestione dei circuiti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici professionali, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Un piedino di montaggio rende più semplice la rimozione della morsettiera.

larghezza

14 mm

altezza

50,2 mm

profondità

7 mm

Serie

Accessori

Produttore

Piedino montaggio morsettiera FM 4.2 compatibile guida TS35 per impianti elettrici professionali