›

Piedino montaggio FM 6 per guide DIN TS35 alta qualità installazione elettrica industriale

Cod. Rexel WD0636900000
Cod. Produttore 0636900000
Cod. EAN 4008190174019

Informazioni principali

  • Descrizione: FM 6/TS35
  • Montaggio: Piedino rimovibile
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 40 pezzi

Descrizione del prodotto

Angolare di fissaggio in acciaio progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo accessorio è ideale per il fissaggio sicuro di componenti su guide standard, assicurando stabilità e precisione nel montaggio. Realizzato con materiali resistenti, offre durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua struttura compatta facilita l’integrazione in impianti esistenti, ottimizzando l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Un piedino di montaggio rende più semplice la rimozione della morsettiera.

Caratteristiche tecniche

larghezza

14 mm

altezza

50,2 mm

profondità

7 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Angolare di fissaggio

materiale

Acciaio

Serie

Accessori

Piedino montaggio FM 6 per guide DIN TS35 alta qualità installazione elettrica industriale