Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529080000
Cod. Produttore
9529080000
Cod. EAN
4008190916299

Informazioni di prodotto

  • Descrizione KLIPPON K MF KIT 16
  • Serie Klippon K
  • Materiale Alluminio
  • Tipo Piedino montaggio
  • Fissaggio Custodia a muro
  • Montaggio Avvitato
  • Applicazione Fissaggio custodia

Documentazione tecnica

Kit composto da custodia vuota in alluminio della serie Klippon K, realizzata in acciaio inossidabile per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale come accessorio per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e materiali di alta qualità. La struttura robusta assicura una protezione efficace contro agenti esterni, rendendo il prodotto adatto a installazioni in ambienti difficili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piedino di montaggio per il fissaggio della custodia a muro. I piedini sono innanzitutto avvitati nella custodia, quindi la stessa è fissata a muro.

larghezza

33,5 mm

altezza

70 mm

profondità

12 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Piedino montaggio avvitabile custodia elettrica alluminio protezione robusta muro