Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1582970000
Cod. Produttore
1582970000
Cod. EAN
4008190132163

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSV1,6 RF36/35X7.5 SW
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Tipo: Piedino di montaggio
  • Uso: Fissaggio connettori PCB
  • Dimensioni: 36x35x7.5 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Montaggio meccanico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La clip di montaggio RSV1,6 RF36/35X7.5 SW di Weidmüller è un accessorio progettato per il fissaggio rapido e sicuro dei connettori PCB RSV1.6 su guide DIN standard, come la TS35. Questo componente consente un collegamento meccanico stabile tra i moduli PCB e i quadri di controllo, facilitando l'installazione senza l'uso di viti e garantendo una connessione pluggabile flessibile e veloce. Realizzata in robusto materiale PA66/6, la clip assicura un funzionamento affidabile e stabile anche in ambienti industriali con ampi intervalli di temperatura. La durata di servizio prevista è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione o alimentazione energetica. Questo accessorio rappresenta una soluzione efficiente e duratura per il montaggio di connettori elettrici in applicazioni industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piedino di montaggio per il fissaggio meccanico di connettori a innesto a circuiti stampati

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Piedino montaggio connettori innesto circuito stampato alta resistenza