Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1576460000
Cod. Produttore
1576460000
Cod. EAN
4008190176501

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SLAS KF OR
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Tipo: Piedino di montaggio
  • Applicazione: Fissaggio connettori
  • Uso: Per circuiti stampati
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

SLAS KF OR è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità nelle installazioni di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni industriali e professionali nel settore elettrico. La sua costruzione robusta e precisa lo rende adatto per ambienti che richiedono elevata sicurezza e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piedino di montaggio per il fissaggio meccanico di connettori a innesto a circuiti stampati

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Piedino montaggio connettori modulari alta affidabilità impianti elettrici