Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1760070000
Cod. Produttore
1760070000
Cod. EAN
4032248029204

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KF BLZF/SLZF/BLIDC
  • Funzione: Piedino di montaggio
  • Applicazione: Connettori a innesto
  • Montaggio: Su circuiti stampati
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

KF BLZF/SLZF/BLIDC è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti di distribuzione di energia. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e resistenza, contribuendo a ottimizzare la gestione del flusso elettrico. La sua compatibilità con sistemi modulari lo rende una soluzione versatile per diverse configurazioni tecniche, supportando l’affidabilità dell’impianto nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piedino di montaggio per il fissaggio meccanico di connettori a innesto a circuiti stampati

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Piedino montaggio connettori circuiti stampati impianti elettrici industriali