› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piedini livellamento antivibrazione M12 per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1004
Cod. Produttore EV1004
Cod. EAN 8015646695345

Informazioni principali

  • Capacità carico: 500 kg
  • Tipo: 4 piedini di livellamento
  • Filettatura: M12
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio
  • Applicazione: Anti-vibrazione
  • Conformità: RoHS II
  • Norme: EN IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

N. 4 piedini di livellamento M12 progettati per garantire stabilità e regolazione precisa di apparecchiature elettriche. Realizzati con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, sono ideali per l'installazione su superfici irregolari, permettendo un livellamento efficace e sicuro. Questi piedini rappresentano una soluzione affidabile per il supporto e il posizionamento ottimale di quadri elettrici e componenti modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°4 anti-vibration levelling feet M12, 500 kg capacity each

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

0,15 mm

max. capacità di carico

500 kg

Adatto per armadi di larghezza

150 mm

Adatto per armadi di profondità

0,15 mm

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piedini livellamento antivibrazione M12 per quadri elettrici industriali