› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto MOFU 35/LO/1 adattatore per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD0646260000
Cod. Produttore 0646260000
Cod. EAN 4008190178574

Informazioni principali

  • Descrizione: MOFU 35/LO/1
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 20
  • Funzione: Adattatore guida
  • Utilizzo: Piede montaggio
  • Compatibilità: Morsetti componibili
  • Caratteristica: Senza piede bloccaggio
  • Tipo: Accessorio montaggio

Descrizione del prodotto

Piede di montaggio progettato per garantire stabilità e facilità di installazione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è un componente essenziale per il fissaggio sicuro di apparecchiature e accessori elettrici. Ideale per applicazioni professionali, assicura un supporto affidabile e una lunga durata nel tempo, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Un piede di montaggio serve da adattatore guida per i morsetti componibili privi di piede di bloccaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piede di montaggio

Accessorio

Serie

Accessori

Morsetto MOFU 35/LO/1 adattatore per installazioni elettriche professionali