› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PICROL 3 1LED 1W BIANCO

Cod. Rexel L192256W70
Cod. Produttore 92256W70
Cod. EAN 8033913163014

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Tipo luce: Bianco
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Domestica e professionale
  • Montaggio: Facile
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: PICROL 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada PICROL 3 1LED 1W BIANCO rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione efficiente e versatile. Con un design elegante e moderno, questa lampada è ideale per ambienti sia domestici che professionali. Il suo materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza, mentre la luce bianca emessa offre un'illuminazione chiara e brillante, perfetta per ogni situazione. Grazie alla tecnologia LED, questo prodotto consente un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi in bolletta senza compromettere la luminosità. La lampada è progettata per un facile montaggio, rendendola adatta a una varietà di applicazioni. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici la rende una scelta pratica e funzionale per chi cerca un'illuminazione moderna e sostenibile. Con la lampada PICROL, ogni spazio può essere illuminato con stile e efficienza.
PICROL 3 1LED 1W BIANCO