› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PICROL 2 1LED 2W BIANCO

Cod. Rexel L191365W70
Cod. Produttore 91365W70
Cod. EAN 8033913676477

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Colore luce: Bianco
  • Tecnologia: LED
  • Serie: PICROL 2
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PICROL 2 1LED 1,5W BIANCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PICROL 2 1LED 2W BIANCO