Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUPK1PANJ45
Cod. Produttore
XUPK1PANJ45
Cod. EAN
3666916032251

Informazioni di prodotto

Picking Sensor green/red PNP NO connector RJ45

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico di tipo picking con uscita PNP, progettato senza connettore RJ45 integrato. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di rilevamento e automazione industriale, garantendo un funzionamento affidabile e preciso. La sua struttura compatta e robusta consente un facile montaggio e una lunga durata anche in ambienti di lavoro esigenti. Grazie alla tecnologia avanzata, assicura una risposta rapida e stabile, ottimizzando i processi produttivi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

500 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

50 mA

distanza del riflettore min.

100 mm

tempo di reazione

200 MILLISECOND

portata del campo di protezione

0,3 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

larghezza del sensore

33 mm

altezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

92 mm

max. distanza di commutazione

0,6 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

temperatura ambiente

-10 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 24 V

Distanza operativa

0,6 ... 0,6 mm

Serie

Photoelectric sensors XU