› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Picchetto tubo AISI304 250 mm resistente corrosione installazione elettrica interna esterna

Cod. Rexel L184890
Cod. Produttore 84890
Cod. EAN 8020806911357

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI304
  • Lunghezza: 250 mm
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Uso: Interni ed esterni
  • Applicazione: Supporto tubazioni
  • Fissaggio: Stabile e sicuro
  • Durabilità: Alta resistenza meccanica
  • Serie: L184890

Descrizione del prodotto

Il picchetto tubo in AISI304, lungo 250 mm, rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, offre resistenza alla corrosione e durabilità, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni. La sua lunghezza di 250 mm lo rende perfetto per un'ampia gamma di applicazioni, garantendo stabilità e supporto per tubazioni e cavi elettrici. Questo prodotto è progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile nel tempo. Con il suo design funzionale, il picchetto tubo AISI304 è un elemento essenziale per ogni progetto di installazione elettrica, combinando praticità e efficienza. Descrizione del produttore: Il picchetto tubo in AISI304, lungo 250 mm, rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, offre resistenza alla corrosione e durabilità, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni. La sua lunghezza di 250 mm lo rende perfetto per un'ampia gamma di applicazioni, garantendo stabilità e supporto per tubazioni e cavi elettrici. Questo prodotto è progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile nel tempo. Con il suo design funzionale, il picchetto tubo AISI304 è un elemento essenziale per ogni progetto di installazione elettrica, combinando praticità e efficienza.
Picchetto tubo AISI304 250 mm resistente corrosione installazione elettrica interna esterna