Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720805
Cod. Produttore
BIZ720805

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 16 mm
  • Resistenza: 70 kg/mm²
  • Capacità serraggio: Cu 50 mm²
  • Acciaio: galvanizzato a caldo
  • Normativa: EN ISO 1461
  • Lunghezza: 2 m
  • Spessore rivestimento: 85-105 μ
  • Serie: BIZ MISE À LA TERRE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Picchetto da terra tondo in acciaio galvanizzato a caldo con capocorda integrato, lunghezza 2 metri e diametro 16 mm. Realizzato in acciaio con spessore di rivestimento tra 85 e 105 micron secondo la normativa EN ISO1461, garantisce un'elevata resistenza alla corrosione e una durata prolungata nel tempo. La resistenza meccanica è di 70 kg/mm². Il capocorda di collegamento consente una capacità massima di serraggio per rame intrecciato fino a 50 mm², assicurando una connessione sicura ed efficiente. Ideale per la messa a terra degli impianti domestici, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Picchetto da terra tondo in acciaio galvanizzato con capocorda di collegamento di 2 m. Resistenza di 70 kg/mm² e capacità massima di serraggio Cu intrecciato 50 mm². Acciaio zincato a caldo secondo la norma EN ISO 1461.

Tipologia

Con linguetta di collegamento

tipo di connessione

Altro

Protezione della superficie

zincato a caldo a immersione

diametro

16 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Serie

BIZ MISE / LA TERRE

Produttore

Picchetto terra tondo acciaio zincato capocorda 2m installazioni elettriche