› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Picchetto L500 multifunzione uscita terra per illuminazione LED efficiente

Cod. Rexel L114937
Cod. Produttore 14937
Cod. EAN 8033913243631

Informazioni principali

  • Descrizione: PICCHETTO L500 MULTIF.OUT TERRA
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Illuminazione esterna
  • Materiale: Resistente
  • Versatilità: Elevata
  • Design: Integrato elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

PICCHETTO L500 MULTIF.OUT TERRALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PICCHETTO L500 MULTIF.OUT TERRALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Picchetto L500 multifunzione uscita terra per illuminazione LED efficiente