› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

Picchetto L300 multifunzione uscita terra per installazioni esterne LED

Cod. Rexel L114931
Cod. Produttore 14931
Cod. EAN 8033913170029

Informazioni principali

  • Tipo: Picchetto L300
  • Uscite: Multifunzionali
  • Protezione: Con messa a terra
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Energetica
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: Linea Light Group
  • Colore: Fedeltà cromatica

Descrizione del prodotto

PICCHETTO L300 MULTIF.OUT TERRALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PICCHETTO L300 MULTIF.OUT TERRALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Picchetto L300 multifunzione uscita terra per installazioni esterne LED