› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PICCHET.X EYELET65 L.101MM

Cod. Rexel L198669
Cod. Produttore 98669
Cod. EAN 8056534898028

Informazioni principali

  • Descrizione: PICCHET.X EYELET65 L.101MM
  • Tecnologia: LED integrata
  • Lunghezza: 101 mm
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Fedeltà colori: Ottimale
  • Versatilità: Applicazioni multiple
  • Serie: Linea Light Group
  • Design: Innovativo e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PICCHET.X EYELET65 L.101MMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PICCHET.X EYELET65 L.101MM