› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PICCHET.AC.304 XFARETTI ACC.SU STAF

Cod. Rexel L198624
Cod. Produttore 98624
Cod. EAN 8056534895799

Informazioni principali

  • Descrizione: PICCHET.AC.304 XFARETTI ACC.SU STAF
  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Applicazione: Supporto faretti
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Colore luce: Fedeltà colori elevata
  • Versatilità: Adatto a vari ambienti
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PICCHET.AC.304 XFARETTI ACC.SU STAFLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PICCHET.AC.304 XFARETTI ACC.SU STAF