› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PICC.D.114X66 L.204MM+SACC.X SHAKER

Cod. Rexel L198549
Cod. Produttore 98549
Cod. EAN 8056534895195

Informazioni principali

  • Dimensioni: 114x66 mm
  • Lunghezza: 204 mm
  • Accessori: Sacco per shaker
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Ottimale
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PICC.D.114X66 L.204MM+SACC.X SHAKERLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PICC.D.114X66 L.204MM+SACC.X SHAKER