› Cavi

PIATTO RAME 2X25 SPIG. VIVO L 4150

Cod. Rexel CUPR2X25SV
Cod. Produttore 2X25SV

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2x25 mm
  • Lunghezza: 4150 mm
  • Materiale: Rame di alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Conduttività: Eccezionale
  • Applicazioni: Interni ed esterni
  • Durata: Robusta e lunga
  • Serie: CUPR2X25SV

Descrizione del prodotto

Il piatto in rame CUPR2X25SV è un componente essenziale per qualsiasi installazione elettrica. Realizzato in rame di alta qualità, questo piatto offre una resistenza e una conduttività eccezionali, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con dimensioni di 2x25 mm e una lunghezza di 4150 mm, è progettato per soddisfare le esigenze di installazione più diverse. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Grazie alla sua versatilità, questo piatto è perfetto per una vasta gamma di progetti elettrici, assicurando sempre un collegamento sicuro e duraturo. Scegliere il piatto CUPR2X25SV significa optare per un prodotto di qualità superiore, fondamentale per garantire un'installazione elettrica efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Il piatto in rame CUPR2X25SV è un componente essenziale per qualsiasi installazione elettrica. Realizzato in rame di alta qualità, questo piatto offre una resistenza e una conduttività eccezionali, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con dimensioni di 2x25 mm e una lunghezza di 4150 mm, è progettato per soddisfare le esigenze di installazione più diverse. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Grazie alla sua versatilità, questo piatto è perfetto per una vasta gamma di progetti elettrici, assicurando sempre un collegamento sicuro e duraturo. Scegliere il piatto CUPR2X25SV significa optare per un prodotto di qualità superiore, fondamentale per garantire un'installazione elettrica efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

PIATTO RAME 2X25 SPIG. VIVO L 4150