› Distribuzione elettrica

Barra Alluminio Pieno 20x10 mm 4000 mm Conduttore Elettrico Resistente

Cod. Rexel T5BAP4000
Cod. Produttore BAP4000

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio EN-AW 1050 A
  • Dimensioni: 20x10x4000 mm
  • Sezione: 200 mm²
  • Portata corrente: 487 A a 55 °C
  • Resistenza: 0.0265 Ω mm²/m
  • Resistenza trazione: 80 N/mm²
  • Peso: 0.54 kg/m
  • Serie: BAP4000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La barra piena in alluminio T5BAP4000 rappresenta una soluzione versatile e resistente per diverse applicazioni nel campo elettrico. Con dimensioni di 20x10 mm, è progettata per garantire una conduzione ottimale e una lunga durata nel tempo. Realizzata in alluminio di alta qualità, questa barra offre leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per utilizzi sia interni che esterni. La sua finitura liscia facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua robustezza, è adatta a supportare carichi significativi, assicurando prestazioni affidabili in qualsiasi contesto. L'alluminio, materiale noto per le sue eccellenti proprietà conduttive, rende questa barra una scelta sicura ed efficiente per i professionisti del settore elettrico.
Barra Alluminio Pieno 20x10 mm 4000 mm Conduttore Elettrico Resistente