Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5STF1132
Cod. Produttore
STF1132
Cod. EAN
8053685373183

Informazioni di prodotto

Piastrina foro Dia 11mm Z/E
Descrizione del produttore: La Piastrina Zinca Elettr. Foro 10,5M è un elemento essenziale per le vostre installazioni elettriche. Realizzata in acciaio zincato a caldo, questa piastrina offre una resistenza superiore alla corrosione, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Con un foro di dimensioni 10,5 mm, è progettata per facilitare il montaggio e l'installazione di vari apparecchi elettrici, rendendo il lavoro più semplice e veloce. La sua finitura zincata non solo migliora l'estetica, ma contribuisce anche alla protezione contro gli agenti atmosferici e l'usura. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni robuste e di alta qualità per le proprie esigenze di cablaggio e impiantistica elettrica.

Tipologia

Linguetta di fissaggio

adatto per

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

Piastrina elettrozincata foro 10,5 mm acciaio resistente corrosione impianti elettrici