›

PIASTRINA FIX X BARRA FLEX L24 N5-1

Cod. Rexel T5PBF1100
Cod. Produttore PBF1100
Cod. EAN 8053685371028

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio temprato 14H
  • Finitura: Zincatura galvanica
  • Foro centrale: Vite M10
  • Applicazione: Fissaggio su barra flex
  • Forma: Compatta
  • Resistenza: Alta robustezza
  • Serie: T5PBF1100
  • Uso: Componenti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina di fissaggio realizzata in acciaio temprato di qualità 14H, con protezione superficiale garantita dalla zincatura galvanica. Progettata per il fissaggio su barra flessibile, presenta una forma compatta con foro tondo centrale per vite metrica M10. La sua robustezza e resistenza sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e duraturi.

Caratteristiche tecniche

diametro interno

11 mm

Spessore

2 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

14H (acciaio)

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

10

temprato

PIASTRINA FIX X BARRA FLEX L24 N5-1