› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Piastretta alluminio grigia 12x27 mm per portacartellini ELEO 609 1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 609 1
Cod. Produttore EO 609 1
Cod. EAN 7320500311301

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12x27 mm
  • Materiale: Alluminio grigio
  • Tipo: Insert per portatarghetta
  • Serie: MA6
  • Conformità: RoHS II
  • Leghe: Rame con 4% piombo
  • Applicazione: Accessori dispositivi comando
  • Certificazioni: EN IEC 60947-1:2021

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 12x27 mm, Insert to legend plate holder

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

adatto per pulsante

adatto per pulsante luminoso

adatto per segnalatore luminoso

adatto per pulsante a fungo

adatto per luce segnaletica

adatto per selettore

Serie

MA6

Piastretta alluminio grigia 12x27 mm per portacartellini ELEO 609 1