Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1988300000
Cod. Produttore
1988300000
Cod. EAN
4050118372786

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AEP AP12
  • Funzione: Protezione contatto
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali AEP Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire la massima sicurezza e organizzazione all'interno del quadro di controllo. Realizzate in poliammide (95,2%) e polietilene (4,8%), materiali plastici di alta qualità, offrono un'elevata classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando protezione contro il contatto con parti attive e contribuendo a un'installazione ordinata e stabile. Il colore beige conferisce un aspetto pulito e professionale. Queste piastre sono fissabili a scatto per un montaggio semplice e rapido, con esecuzione piastra terminale inclusa. Progettate per durare nel tempo, mantengono la funzionalità e la tensione nominale per almeno 20 anni, supportando un cablaggio sicuro, conforme e professionale. (Descrizione basata sulle informazioni generali e tecniche presenti nella dichiarazione ambientale EPD, pagina 1 e dati prodotto). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,4 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere installazione elettrica