Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1879910000
Cod. Produttore
1879910000
Cod. EAN
4032248477074

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WAP WTL6/3
  • Funzione: Protezione contatto
  • Uso: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie W
  • Applicazione: Morsettiere
  • Visibilità: Separazione visibile
  • Prevenzione: Errori cablaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per i morsetti elettrici, progettate per garantire la separazione ottica ed elettrica tra potenziali e gruppi funzionali diversi. Questo contribuisce a incrementare la sicurezza e a mantenere una struttura chiara e ordinata all'interno dei quadri elettrici. Le piastre terminali chiudono la fila dei morsetti lateralmente, proteggendo dal contatto accidentale con parti in tensione e assicurando una finitura stabile e pulita. Realizzate in poliammide (PA) al 96,9% e polietilene (PE) al 3,1%, sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo materiali di alta qualità e sicurezza. La classe di infiammabilità del materiale isolante è V0 secondo UL 94, assicurando elevata resistenza al fuoco. Il prodotto ha una durata di riferimento di 20 anni, non richiede manutenzione né consumo energetico durante l'uso, ed è compatibile con la serie W di morsetti Weidmüller. La piastra è di colore beige, con esecuzione piastra terminale di tipo 1, e non è fissabile a scatto. Queste caratteristiche la rendono un componente affidabile e funzionale per impianti elettrici professionali e sicuri. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante robusta per protezione circuiti elettrici installazioni professionali