› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AEP 2C 2.5 fissaggio a scatto per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1514400000
Cod. Produttore 1514400000
Cod. EAN 4050118436112

Informazioni principali

  • Descrizione: AEP 2C 2.5
  • Protezione contatto parti sotto tensione
  • Uso: separazione circuiti
  • Serie: Serie A
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: morsettiere
  • Funzione: evita errori cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra terminale WD1514400000 è un accessorio essenziale per morsettiere, progettata per garantire una chiusura sicura e stabile della fila di morsetti. Realizzata principalmente in poliammide (PA) per assicurare elevata resistenza meccanica e isolamento elettrico, la sua colorazione beige conferisce un aspetto uniforme e professionale all'interno del quadro elettrico. La piastra è fissabile a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di strumenti speciali. Il materiale isolante utilizzato ha una classe di infiammabilità UL 94 V0, garantendo elevata sicurezza contro il rischio di incendio. Questa piastra terminale contribuisce a proteggere contro il contatto accidentale con parti in tensione, assicurando una separazione ottica ed elettrica efficace tra diversi potenziali e gruppi funzionali, migliorando la sicurezza e l'ordine nel cablaggio elettrico. La sua esecuzione è conforme agli standard Weidmüller, garantendo compatibilità e affidabilità nel tempo per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Piastra terminale AEP 2C 2.5 fissaggio a scatto per impianti elettrici professionali
€ 0,4754 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info