› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale AEP 3T 2.5 fissaggio rapido sicurezza elettrica

Cod. Rexel WD2428560000
Cod. Produttore 2428560000
Cod. EAN 4050118438246

Informazioni principali

  • Descrizione: AEP 3T 2.5
  • Funzione: Protezione contatto
  • Uso: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie A
  • Applicazione: Morsettiere
  • Materiale: Plastica isolante
  • Installazione: Facile e sicura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali Weidmüller della serie AEP sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire sicurezza e ordine all'interno dei quadri elettrici. Realizzate in poliammide (95,2%) e polietilene (4,8%), materiali plastici di alta qualità con classe di infiammabilità UL 94 V0, assicurano una protezione efficace contro il contatto con parti attive e contribuiscono a una finitura pulita e stabile delle file di morsetti. Il colore beige conferisce un aspetto neutro e professionale. Queste piastre sono facilmente fissabili a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di strumenti speciali. Progettate per durare nel tempo, mantengono la funzionalità e la tensione nominale specificata per oltre 20 anni, garantendo una separazione ottica ed elettrica tra potenziali differenti e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e la chiarezza strutturale nel quadro di controllo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Piastra terminale AEP 3T 2.5 fissaggio rapido sicurezza elettrica