Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1993580000
Cod. Produttore
1993580000
Cod. EAN
4050118378535

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AEP IO21
  • Serie: Serie A
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Uso: Separazione circuiti
  • Caratteristica: Visivamente riconoscibile
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Tipo prodotto: Piastra terminale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali per morsettiere Weidmüller modello AEP rappresentano accessori fondamentali per il cablaggio elettrico professionale. Realizzate in poliammide (PA) con una composizione plastica al 100%, queste piastre si caratterizzano per il colore beige e per la classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che garantisce elevata sicurezza contro il rischio di incendio. Sono progettate per essere fissate a scatto, assicurando un montaggio rapido e stabile all’interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsetti laterali, proteggendo efficacemente dal contatto accidentale con parti in tensione e contribuendo a un aspetto ordinato e stabile dell’installazione. L’esecuzione della piastra terminale è conforme agli standard Weidmüller, assicurando compatibilità e affidabilità nel tempo. Questi accessori aumentano la sicurezza e la chiarezza funzionale all’interno dei quadri di controllo, facilitando la separazione ottica ed elettrica delle diverse potenzialità e gruppi funzionali, senza richiedere manutenzione durante il loro ciclo di vita stimato di 20 anni. (Informazioni tratte dalla dichiarazione ambientale EPD, pag. 1 e dati prodotto). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A

Produttore

Piastra terminale AEP IO21 montaggio rapido sicurezza impianti elettrici