Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUFLN4420K
Cod. Produttore
FLN4420K
Cod. EAN
8015646754233

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: N.2 piastre passacavi
  • Dimensioni: 400x200 mm
  • Compatibilità: SRN4420K, SRN5420K, SRN6420K
  • Serie: SR2 Accessories
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale: Non specificato
  • Normativa: IEC 61439-1-2, IEC 62208
  • Certificazioni: Conforme Direttiva Bassa Tensione UE

Documentazione tecnica

Il prodotto TUFLN4420K consiste in un set di n.2 piastre passacavi di dimensioni 400x200 mm, realizzate in acciaio con finitura a verniciatura a polvere per una protezione duratura della superficie. Queste piastre sono progettate come accessori premistoppa per quadri elettrici, garantendo un’adeguata protezione e organizzazione dei cavi in ingresso e uscita. La robustezza dell’acciaio assicura resistenza meccanica e durabilità, mentre la verniciatura a polvere conferisce un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti industriali. Le piastre sono compatibili con la serie SR2 di ABB e sono conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando standard elevati di sicurezza e qualità per l’installazione di quadri elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.2 fairlead plates for SRN4420K-SRN5420K-SRN6420K

larghezza

400 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

2 mm

profondità

200 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Produttore

ABB

Piastre passacavi 400x200 mm per automazione industriale