› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida DIN TS 32X15 zincata 2 moduli per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0122800000
Cod. Produttore 0122800000
Cod. EAN 4008190066307

Informazioni principali

  • Descrizione: TS 32X15 2M/ST/ZN
  • Serie: ACCESSORI
  • Profilo: Metallico
  • Lunghezza: 2 metri
  • Uso: Supporto attrezzature
  • Finitura: Zincata
  • Applicazione: Quadro elettrico
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Descrizione del prodotto

La guida G TS 32X15 è realizzata in acciaio zincato con protezione galvanica ed elettrolitica, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Progettata senza foro, questa guida offre una superficie zincata di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili. La combinazione di materiali e trattamento superficiale assicura protezione contro la corrosione, rendendola adatta a diversi ambienti di lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida G

altezza

33 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida DIN TS 32X15 zincata 2 moduli per impianti elettrici