Prodotti /

Cod. Rexel
A81099396X-21
Cod. Produttore
1099396X-21
Cod. EAN
8054378346668

Informazioni di prodotto

PIASTRA CON TIRANTI BASSI MIKO
Piastra con tiranti bassi MIKO, progettata per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una perfetta tenuta e durata nel tempo. Ideale come accessorio per il fissaggio e il supporto di componenti elettrici, offre facilità di montaggio e stabilità, contribuendo a un impianto sicuro e ordinato. La sua struttura è pensata per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio, mantenendo un alto standard di qualità e funzionalità. Descrizione del produttore: Piastra con tiranti bassi MIKO progettata per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. Ideale come accessorio per supportare componenti elettrici, offre un'ottima compatibilità e affidabilità in diversi contesti di utilizzo. La sua struttura robusta consente di mantenere salde le connessioni, contribuendo a un impianto efficiente e sicuro.

colore

Alluminio

larghezza

76 mm

altezza

140 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

76 mm

Accessorio

Produttore

Piastra tiranti bassi MIKO robusta per installazioni elettriche sicure e durature