Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1210410000
Cod. Produttore
1210410000
Cod. EAN
4032248991440

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione contatto: Si
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto di fine linea. Questi componenti garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata nel tempo. La loro funzione principale è quella di offrire protezione contro il contatto con parti in tensione, rendendo il morsetto finale sicuro e a prova di contatto accidentale con le dita. Realizzate prevalentemente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), queste piastre sono di colore beige e presentano una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che assicura elevata resistenza al fuoco. Il fissaggio è a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di elementi accessori speciali. La produzione avviene in Romania, mentre il trasporto e la distribuzione sono ottimizzati per il mercato europeo. La durata di vita di riferimento è di 20 anni, durante i quali non sono richieste manutenzioni o consumi energetici. Grazie a materiali conformi alle direttive RoHS e REACH, queste piastre terminali rappresentano una soluzione affidabile, sicura e sostenibile per il settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale ZAP ZVLD 2.5 fissaggio a scatto per cablaggio elettrico industriale