Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1814710000
Cod. Produttore
1814710000
Cod. EAN
4032248359417

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP ZDU6-2 SW
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Separazione: Visiva circuiti
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto di fine linea. Queste piastre garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata. Offrono una protezione efficace contro il contatto con parti in tensione, rendendo l'ultimo morsetto sicuro e a prova di contatto accidentale con le dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene, sono di colore nero e classificati con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando elevata resistenza al fuoco. Il fissaggio avviene mediante scatto, con piastra terminale eseguita per garantire stabilità e sicurezza nell'installazione. Questi componenti sono conformi alle normative RoHS e REACH, garantendo un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente, con una durata di servizio stimata di 20 anni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Nero

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere montaggio rapido