Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1186720000
Cod. Produttore
1186720000
Cod. EAN
4050118024661

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WAP WDK10
  • Protezione: da contatto parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti visibile
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie W

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali di fine e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire sicurezza e ordine all’interno dei quadri elettrici. Le piastre di partizione offrono una separazione ottica ed elettrica tra potenziali e gruppi funzionali diversi, incrementando la sicurezza e assicurando una chiara organizzazione dei cablaggi. Le piastre terminali di fine chiudono la fila di morsetti laterale, proteggendo dal contatto con parti in tensione e garantendo una finitura pulita e stabile. Realizzate in poliammide con un’elevata resistenza meccanica e termica, sono conformi alle normative RoHS e REACH, e sono caratterizzate da una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che assicura un comportamento ignifugo di alto livello. Questi componenti sono progettati per essere fissabili a scatto, facilitando l’installazione senza l’uso di strumenti elettrici speciali. Disponibili in colore beige, sono ideali per un cablaggio professionale, sicuro e conforme alle normative, garantendo la funzionalità del morsetto e la tensione nominale specificata per un ciclo di vita di 20 anni. (Dati e caratteristiche derivano dalla dichiarazione ambientale di prodotto Weidmüller, pagine 1-6, 9) Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale WAP WDK10 protezione contatti installazione elettrica